- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 200m 巻尺のおすすめ人気ランキング
200m 巻尺のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新99件の「200m 巻尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「150m 巻尺」、「50mテープ」、「まきじゃく」などの商品も取り扱っております。
一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。
ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室
空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース
握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛
両面2mm単位
テープ幅(mm)
13
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量
材質
化学繊維
目盛
1m
ロープ径(Φmm)
4
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
仕様
455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)
0.48
標準張力
10N
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)
12
材質(テープ)
ガラス繊維
仕様
巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.48
JIS規格
1級
標準張力
10N
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)
10
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
50/20
材質(テープ)
スチール(ナイロンコーティング)
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる
ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能
ストッパー付キャスターで楽々移動
リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート
●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度
●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上
●白と黄色のツートンカラー両面目盛
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛仕様
メートル
コート
ダブル
JIS規格
1級
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)
12
仕様
表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)
0.45
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
ガラス繊維
用途山林、水面、港湾などの測定に。
仕様
ロープのみ
エスコ品番
EA720MA-33
材質
ガラス繊維
幅(mm)
6.3
厚さ(mm)
2
全長(mm)
100
質量(kg)
1.7
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比)
傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。
スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。
テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
標準張力(N)
50
一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ガラス繊維
目盛(mm)
(表)2、(裏)5
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ幅(mm)
13
テープ厚さ(mm)
0.24
JIS規格
1級
材質(テープ)
鋼製
大型ドラムを用いた構造で、耐久性向上と軽快な巻取を実現。
テープと一緒に廻るリール円盤の採用で、摩擦による摩耗を防ぎ回転が軽い。
サイドガード採用でテープのダレ・からみを防ぎます。折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。
テープ幅(mm)
10
材質(テープ)
スチール製ナイロンコーティング
目盛
1mm
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
JIS規格
1級
標準張力(N)
50(20℃)
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)
12.5
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.47
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
ガラス繊維
強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
用途水位測定
材質
リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)
センサー
ステンレス製/13mmΦ
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業
仕様
目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字